Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento5.62 pulg., 7.9 (un concentrador invertido) pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento204
- Distancia entre ejes1/8 pulg., 2.4 (un concentrador invertido) pulg.
- Brida exterior Diámetro6.38 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo3.64 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.7500 pulg.
- Tamaño máximo del orificio2.6200 pulg.
- Longitud total2.7500 pulg.
- Peso9.94
Detalles
- Rango de calibresDe 1.0000 a 2.6200 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de componenteCentro estándar
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Caballos de fuerza a 100 RPM57.1 CV
- Material del concentradorAcero
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384141269
- MaterialAcero al carbono
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieKD10
- Capacidad de par36000 pulg.
- UPC_NO662384141269
Descripción general
- Buje reversible estándar para adaptarse a varias separaciones de ejes de un acoplamiento de disco acoplado de cerca
- Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9