Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 12.620 pulg.
- Orificio - Lado 22.620 pulg. máx.
- Código de tamaño de acoplamiento204
- Distancia entre ejes0.120 pulg.
- Diámetro del cubo3.6400 pulg.
- Longitud a través del orificio2.75 pulg.
- Desalineación axial máxima0.1100 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.62 pulg.
- Diámetro mín. del orificio1 pulg.
- Diámetro exterior6.3800 pulg.
- Longitud total5.6200 pulg.
- Peso19.64 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 1 a 2.62 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración2 bujes estándar
- Tipo de acoplamiento de discoCerrar acoplado
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM57.1 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye2 bujes estándar
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante204 KD 10 SS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384153903
- RPM Máx.4100 rpm
- Número de discos2
- Par pico6000 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD10
- Capacidad de par36000 pulg.
- UPC_NO662384153903
Descripción general
- Cerrar Diseño de acoplamiento de disco acoplado con cubos reversibles para adaptarse a varias separaciones de eje. Paquetes de discos semiunitarios para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HS (alta torsión, semi-unificados) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9.