Motion
204 KD 11 SHUB

KOP-FLEX
204 KD 11 SHUB

2423820 Cubo de acoplamiento de disco - 204 Tamaño de empalme, 2.62 in Orificio, 7.81 in Flg OD, Acero
Artículo MI #02518315
No. Fabricante 204 KD 11 SHUB
Precio1,058.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
204 KD 11 SHUB

2423820 Cubo de acoplamiento de disco - 204 Tamaño de empalme, 2.62 in Orificio, 7.81 in Flg OD, Acero
Artículo MI #02518315
No. Fabricante 204 KD 11 SHUB
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
Precio1,058.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.62 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    204
  • Distancia entre ejes
    0.12 pulg., 1.62 pulg. (un buje invertido), 3.12 pulg. (ambos bujes invertidos)
  • Brida exterior Diámetro  
    7.81 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.64 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.4400 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    2.6250 pulg.
  • Longitud total
    2.4400 pulg.
  • Peso
    9.79

Detalles

  • Rango de calibres
    De 1.0000 a 2.6250 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de componente
    Centro estándar
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    57.1 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384155624
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    11100 rpm
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    KD11
  • Capacidad de par
    36000 pulg.
  • UPC_NO
    662384155624

Descripción general

Descripción del fabricante
204 KD 11 SHUB
  • Buje reversible estándar para adaptarse a varias separaciones de ejes de un acoplamiento de disco acoplado de cerca
  • Múltiples posiciones de instalación para flexibilidad Cumple con el equilibrio de AGMA Clase 9 en el estante, puede equilibrarse a AGMA Clase 10 o 11

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"