Motion
204 KD 11 SS

KOP-FLEX
204 KD 11 SS

2434223 Acoplamiento discal completo - Serie KD11, Acoplamiento cerrado, Mandrinado de material rugoso, 7.810 in OD, 5.000 in OAL
Artículo MI #02518317
No. Fabricante 204 KD 11 SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
204 KD 11 SS

2434223 Acoplamiento discal completo - Serie KD11, Acoplamiento cerrado, Mandrinado de material rugoso, 7.810 in OD, 5.000 in OAL
Artículo MI #02518317
No. Fabricante 204 KD 11 SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    2.620 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    2.620 pulg. máx.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    204
  • Distancia entre ejes
    0.120 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.6400 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.44 pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.1100 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.62 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    2.625 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.8100 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Peso
    37.94 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 2.625 a 2.62 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Dibujo CAD
  • Configuración
    2 bujes estándar
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Cerrar acoplado
  • Forma del disco
    Escalado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    57.1 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Incluye
    2 bujes estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    204 KD 11 SS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384155365
  • RPM Máx.
    11100 rpm
  • Número de discos
    2
  • Par pico
    6000 pies-libras
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    KD11
  • Capacidad de par
    36000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
204 KD 11 SS
  • Cerrar Diseño de acoplamiento de disco acoplado con cubos reversibles para adaptarse a varias separaciones de eje. Paquetes de discos individuales para facilitar el mantenimiento. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio. Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 en el estante, puede ser equilibrado a AGMA Clase 10 o 11.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo