Motion
204 KD 20CA1000

KOP-FLEX
204 KD 20 CA1000

Conjuntos centrales de acoplamiento de disco - Tamaño 204 Cplg, Tipo de conjunto central, 11.87 in OAL
Artículo MI #02518319
No. Fabricante 204 KD 20 CA1000
Precio5,438.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
204 KD 20 CA1000

Conjuntos centrales de acoplamiento de disco - Tamaño 204 Cplg, Tipo de conjunto central, 11.87 in OAL
Artículo MI #02518319
No. Fabricante 204 KD 20 CA1000
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
Su precio$5,438.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    6.62 pulg.
  • Acoplamiento general Longitud  
    11.87 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    204
  • Distancia entre Ejes  
    10 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.6250 pulg.
  • Peso
    28.50 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Conjunto central
  • Incluye
    (2) paquetes de discos, (2) juegos de sujetadores de paquetes de discos
  • Instrucciones de instalación
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    204 KD 20CA1000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384144642
  • Tipo de producto
    Conjuntos centrales de acoplamiento de disco
  • Serie
    KD20
  • UPC_NO
    662384144642

Descripción general

Descripción del fabricante
204 KD 20CA1000
  • Sección central montada en fábrica para un montaje sencillo de los acoplamientos espaciadores. Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610 . Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"