Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento204
- Peso27.48 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384144635
- Tipo de productoPiezas y kits de acoplamiento de disco
- Tipos de productosConjunto central
- SerieKD20
- UPC_NO662384144635
Descripción general
Descripción del fabricante
204 KD 20CA900
- Sección central montada en fábrica para un montaje sencillo de los acoplamientos espaciadores
- Diseñado específicamente paracumplir las especificaciones API 610
- Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado
- Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11.