Especificaciones
Dimensions
- Código de tamaño de acoplamiento204
- Length Through Bore3.6200 pulg.
- Diámetro máximo del orificio4.6200 pulg.
- Tamaño máximo del orificio4.6200 pulg.
- Diámetro mín. del orificio2.7500 pulg.
- Longitud total3.6200 pulg.
- Peso29.37
Details
- Rango de calibresDe 2.7500 a 4.6200 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de componenteCentro Jumbo
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Material del concentradorAcero
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384145182
- MaterialAcero al carbono
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieKD20
- UPC_NO662384145182
Descripción general
Descripción del fabricante
204 KD 20 JHUB
- Buje Jumbo para acoplamiento de espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo
- Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610
- Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 en el estante, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11