Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento204
- Longitud hasta Agujero3.6200 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.2500 pulg.
- Tamaño máximo del orificio3.2500 pulg.
- Diámetro mín. del orificio1.0000 pulg.
- Longitud total3.6200 pulg.
- Peso19.07
Detalles
- Rango de calibresDe 1.0000 a 3.2500 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de componenteCentro largo
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Material del concentradorAcero
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384144123
- MaterialAcero al carbono
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieKD20
- UPC_NO662384144123
Descripción general
- Comprenet de cubo largo para acoplamiento de espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo
- Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610
- Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 en el estante, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11