Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento204
- Longitud hasta Agujero2.2500 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.2500 pulg.
- Tamaño máximo del orificio3.2500 pulg.
- Diámetro mín. del orificio1.0000 pulg.
- Longitud total2.2500 pulg.
- Peso12.52
Detalles
- Rango de calibresDe 1.0000 a 3.2500 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de componenteCentro estándar
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Material del concentradorAcero
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384143980
- MaterialAcero al carbono
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieKD20
- UPC_NO662384143980
Descripción general
- Componente de buje estándar para acoplamiento espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo
- Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610
- Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 en el estante, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11