Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento204
- Distancia entre ejes12.000 pulg.
- Diámetro del cubo4.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.25 pulg.
- Desalineación axial máxima0.1100 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.25 pulg.
- Diámetro mín. del orificio1 pulg.
- Diámetro exterior6.6200 pulg.
- Longitud total16.5000 pulg.
- Peso25.72 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 1 a 3.25 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración2 bujes estándar
- Tipo de acoplamiento de discoAcoplamiento del espaciador
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM57.1 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye2 bujes estándar
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante204 KD 20SS1200
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384154221
- RPM Máx.13000 rpm
- Número de discos2
- Par pico6000 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD20
- Capacidad de par36000 pulg.
- UPC_NO662384154221
Descripción general
- Acoplamiento espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo. Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610 . Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11.