Motion
204 KD 21LL900

KOP-FLEX
204 KD 21 LL900

2430080 Acoplamiento de disco completo - Serie KD21, espaciador, diámetro interno de material áspero, 15.0600 in OAL, material del buje de acero al carbono
Artículo MI #02518412
No. Fabricante 204 KD 21 LL900
Precio8,184.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
204 KD 21 LL900

2430080 Acoplamiento de disco completo - Serie KD21, espaciador, diámetro interno de material áspero, 15.0600 in OAL, material del buje de acero al carbono
Artículo MI #02518412
No. Fabricante 204 KD 21 LL900
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
Precio8,184.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    204
  • Distancia entre ejes
    9.000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.3200 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.03 pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.1100 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3800 pulg.
  • Longitud total
    15.0600 pulg.
  • Peso
    46.50 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 0 a 3 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Dibujo CAD
  • Configuración
    2 bujes largos
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Acoplamiento del espaciador
  • Forma del disco
    Escalado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    57.1 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Incluye
    2 bujes largos
  • Número de catálogo del fabricante
    204 KD 21LL900
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384012675
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Número de discos
    2
  • Par pico
    6000 pies-libras
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    KD21
  • Capacidad de par
    36000 pulg.
  • UPC_NO
    662384012675

Descripción general

Descripción del fabricante
204 KD 21LL900
  • Acoplamiento espaciador con diseño económico de 3 componentes. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Conoce el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar. El saldo de AGMA 10 o el cumplimiento de API610 son opciones disponibles.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"