Motion
204 KD 21LS700

KOP-FLEX
204 KD 21 LS700

2429868 Acoplamiento de disco completo - Serie KD21, espaciador, diámetro interno de material áspero, 12.4100 in OAL, material del buje de acero al carbono
Artículo MI #02518420
No. Fabricante 204 KD 21 LS700
Precio7,426.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
204 KD 21 LS700

2429868 Acoplamiento de disco completo - Serie KD21, espaciador, diámetro interno de material áspero, 12.4100 in OAL, material del buje de acero al carbono
Artículo MI #02518420
No. Fabricante 204 KD 21 LS700
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
Precio7,426.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    204
  • Distancia entre ejes
    7.000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.3200 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.38 pulg., 3.03 pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.1100 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3800 pulg.
  • Longitud total
    12.4100 pulg.
  • Peso
    42.38 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 1 a 3 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Dibujo CAD
  • Configuración
    1 buje largo/1 buje estándar
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Acoplamiento del espaciador
  • Forma del disco
    Escalado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    57.1 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Incluye
    1 buje largo/1 buje estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    204 KD 21LS700
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384012453
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Número de discos
    2
  • Par pico
    6000 pies-libras
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    KD21
  • Capacidad de par
    36000 pulg.
  • UPC_NO
    662384012453

Descripción general

Descripción del fabricante
204 KD 21LS700
  • Acoplamiento espaciador con diseño económico de 3 componentes. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Conoce el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar. El saldo de AGMA 10 o el cumplimiento de API610 son opciones disponibles.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo