Motion
204 KD 21 SHUB

KOP-FLEX
204 KD 21 SHUB

1964170 Cubo de acoplamiento de disco - 204 Tamaño de empalme, 3 in Orificio, 6.38 in Flg OD, Acero
Artículo MI #02518424
No. Fabricante 204 KD 21 SHUB
Precio580.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
204 KD 21 SHUB

1964170 Cubo de acoplamiento de disco - 204 Tamaño de empalme, 3 in Orificio, 6.38 in Flg OD, Acero
Artículo MI #02518424
No. Fabricante 204 KD 21 SHUB
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
Precio580.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    8.79 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    204
  • Distancia entre ejes
    3.88 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    6.38 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    4.32 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.3800 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    2.3800 pulg.
  • Peso
    11.61

Detalles

  • Rango de calibres
    De 1.0000 a 3.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de componente
    Centro estándar
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    57.1 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384141122
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    KD21
  • Capacidad de par
    36000 pulg.
  • UPC_NO
    662384141122

Descripción general

Descripción del fabricante
204 KD 21 SHUB
  • Buje estándar para acoplamiento espaciador con diseño económico de 3 componentes
  • Conozca el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar
  • El saldo de AGMA 10 o el cumplimiento de API610 son opciones disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"