Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento204
- Distancia entre ejes0.500 pulg.
- Diámetro del cubo4.3200 pulg.
- Longitud a través del orificio2.38 pulg.
- Desalineación axial máxima0.0550 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3 pulg.
- Diámetro mín. del orificio1 pulg.
- Diámetro exterior6.3800 pulg.
- Longitud total5.2600 pulg.
- Peso25.99 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 1 a 3 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración2 bujes estándar
- Tipo de acoplamiento de discoFlexibilidad simple
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM57.1 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye2 bujes estándar
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante204 KD 4 SS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384154764
- RPM Máx.13000 rpm
- Número de discos1
- Par pico6000 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD4
- Capacidad de par36000 pulg.
- UPC_NO662384154764
Descripción general
- Acoplamientos de disco Single Flex solo para aplicaciones de desalineación angular. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Normalmente se utiliza en cada extremo de un eje flotante.