Motion
253 KD 1 LS

KOP-FLEX
253 KD 1 LS

2286888 Acoplamiento de disco completo - Serie KD1, Disco, Mandril de material rugoso, 7.7500 in OD, 8.3800 in OAL, Material de conector de acero
Artículo MI #02518454
No. Fabricante 253 KD 1 LS
Price$8,604.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
253 KD 1 LS

2286888 Acoplamiento de disco completo - Serie KD1, Disco, Mandril de material rugoso, 7.7500 in OD, 8.3800 in OAL, Material de conector de acero
Artículo MI #02518454
No. Fabricante 253 KD 1 LS
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
Price$8,604.90/each

Especificaciones

Dimensions

  • Código de tamaño de acoplamiento
    253
  • Distancia entre ejes
    0.190 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.44 pulg., 4.09 pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.1050 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.25 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.7500 pulg.
  • Longitud total
    8.3800 pulg.
  • Peso
    39.44 lb

Details

  • Rango de calibres
    De 1 a 3.25 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Dibujo CAD
  • Configuración
    1 buje estándar/1 buje largo
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Cerrar acoplado
  • Forma del disco
    Escalado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    37.5 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Incluye
    1 buje estándar/1 buje largo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    253 KD 1 LS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384090345
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Número de discos
    2
  • Par pico
    3933 pies-libras
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    KD1
  • Capacidad de par
    23600 pulg.
  • UPC_NO
    662384090345

Descripción general

Descripción del fabricante
253 KD 1 LS
  • Cerrar Diseño de acoplamiento de disco acoplado con cubos reversibles para adaptarse a varias separaciones de eje. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos MT (par medio) para aplicaciones de servicio medio. Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo