Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento253
- Distancia entre ejes8.000 pulg.
- Diámetro del cubo5.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio4.25 pulg.
- Desalineación axial máxima0.1050 pulg.
- Diámetro máximo del orificio4 pulg.
- Diámetro mín. del orificio1 pulg.
- Diámetro exterior8.0000 pulg.
- Longitud total16.5000 pulg.
- Peso66.84 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 1 a 4 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración2 bujes largos
- Tipo de acoplamiento de discoAcoplamiento del espaciador
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM37.5 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye2 bujes largos
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante253 KD 2LL800
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384150780
- RPM Máx.11500 rpm
- Número de discos2
- Par pico3933 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD2
- Capacidad de par23600 pulg.
- UPC_NO662384150780
Descripción general
- Acoplamiento espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo. Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610 . Paquetes de discos MT (par medio) para aplicaciones de servicio medio. Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11.