Motion
254 KD HSDP

KOP-FLEX
254 KD HSDP

Paquete de discos de acoplamiento de disco - Tamaño 254 Cplg, Escalonado, Acero inoxidable, 7.62 pulg. OD
Artículo MI #02518491
No. Fabricante 254 KD HSDP
Precio1,472.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
254 KD HSDP

Paquete de discos de acoplamiento de disco - Tamaño 254 Cplg, Escalonado, Acero inoxidable, 7.62 pulg. OD
Artículo MI #02518491
No. Fabricante 254 KD HSDP
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
Precio1,472.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.25 °
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    7.62 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    254 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    254
  • Peso
    1.38 lb

Detalles

  • Tipo de componente
    Par alto - Paquete de disco semiunitario
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Material del disco
    Acero inoxidable
  • Forma del disco
    Escalado
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    254 KD HSDP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384143713
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Número de orificios de pernos
    8
  • Tipo de producto
    Paquetes de discos de acoplamiento de disco
  • Serie
    KD10
  • Estilo
    KD10
  • Capacidad de par
    52000 pulg.
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    52000
  • UPC_NO
    662384143713

Descripción general

Descripción del fabricante
254 KD HSDP
  • Paquetes de discos HS (alta torsión, semi-unificados) para aplicaciones de servicio medio y pesado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"