Motion
254 KD 10 SHUB

KOP-FLEX
254 KD 10 SHUB

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 254, en bruto, acero al carbono
Artículo MI #02518495
No. Fabricante 254 KD 10 SHUB
Precio1,693.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
254 KD 10 SHUB

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 254, en bruto, acero al carbono
Artículo MI #02518495
No. Fabricante 254 KD 10 SHUB
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
Precio1,693.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    254
  • Diámetro del extremo del cubo
    4.56 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.0300 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.2500 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    3.2500 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    3.0313 pulg.
  • Peso
    17.57

Detalles

  • Rango de calibres
    De 1.0000 a 3.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de componente
    Centro estándar
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384141276
  • Material
    Acero al carbono
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    KD10
  • UPC_NO
    662384141276

Descripción general

Descripción del fabricante
254 KD 10 SHUB
  • Buje reversible estándar para adaptarse a varias separaciones de ejes de un acoplamiento de disco acoplado de cerca
  • Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"