Motion
254 KD 20CA1000

KOP-FLEX
254 KD 20 CA1000

Conjuntos centrales de acoplamiento de disco - Tamaño 254 Cplg, Tipo de conjunto central, 13.13 in OAL
Artículo MI #02518504
No. Fabricante 254 KD 20 CA1000
Precio8,260.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
254 KD 20 CA1000

Conjuntos centrales de acoplamiento de disco - Tamaño 254 Cplg, Tipo de conjunto central, 13.13 in OAL
Artículo MI #02518504
No. Fabricante 254 KD 20 CA1000
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
Su precio$8,260.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    7.88 pulg.
  • Acoplamiento general Longitud  
    13.13 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    254
  • Distancia entre Ejes  
    10 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.8800 pulg.
  • Peso
    35.92 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Conjunto central
  • Incluye
    (2) paquetes de discos, (2) juegos de sujetadores de paquetes de discos
  • Instrucciones de instalación
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    254 KD 20CA1000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384155792
  • Tipo de producto
    Conjuntos centrales de acoplamiento de disco
  • Serie
    KD20
  • UPC_NO
    662384155792

Descripción general

Descripción del fabricante
254 KD 20CA1000
  • Sección central montada en fábrica para un montaje sencillo de los acoplamientos espaciadores. Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610 . Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo