Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento254
- Diámetro del extremo del cubo7.88 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.2500 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5.6200 pulg.
- Tamaño máximo del orificio5.6200 pulg.
- Longitud total4.2500 pulg.
- Peso51.70
Detalles
- Rango de calibresDe 3.5000 a 5.6200 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de componenteCentro Jumbo
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Material del concentradorAcero al carbono
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384145199
- MaterialAcero al carbono
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieKD20
- UPC_NO662384145199
Descripción general
Descripción del fabricante
254 KD 20 JHUB
- Buje Jumbo para acoplamiento de espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo
- Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610
- Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 en el estante, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11