Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento254
- Distancia entre ejes7.000 pulg.
- Diámetro del cubo5.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio8.5 pulg.
- Desalineación axial máxima0.1400 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5.62 pulg.
- Diámetro mín. del orificio3.5 pulg.
- Diámetro exterior7.8800 pulg.
- Longitud total15.5000 pulg.
- Peso137.56 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 3.5 a 5.625 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración2 bujes jumbo
- Tipo de acoplamiento de discoAcoplamiento del espaciador
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM82.5 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye2 bujes jumbo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante254 KD 20JJ700
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384015782
- RPM Máx.11200 rpm
- Número de discos2
- Par pico8667 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD20
- Capacidad de par52000 pulg.
- UPC_NO662384015782
Descripción general
- Acoplamiento espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo. Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610 . Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11.