Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4 pulg.
- Longitud total del acoplamiento11.87 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento254
- Distancia entre ejes6 pulg.
- Brida exterior Diámetro7.88 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo5-3/4 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.2500 pulg.
- Tamaño máximo del orificio4.0000 pulg.
- Longitud total4.2500 pulg.
- Peso33.23
Detalles
- Rango de calibresDe 1.0000 a 4.0000 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de componenteCentro largo
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Caballos de fuerza a 100 RPM82.5 CV
- Material del concentradorAcero
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384144130
- MaterialAcero al carbono
- RPM Máx.11200 rpm
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieKD20
- Capacidad de par52000 pulg.
- UPC_NO662384144130
Descripción general
- Comprenet de cubo largo para acoplamiento de espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo
- Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610
- Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 en el estante, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11