Motion
254 KD 21 SHUB

KOP-FLEX
254 KD 21 SHUB

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 254, material rugoso, material de acero
Artículo MI #02518606
No. Fabricante 254 KD 21 SHUB
Precio1,069.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
254 KD 21 SHUB

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 254, material rugoso, material de acero
Artículo MI #02518606
No. Fabricante 254 KD 21 SHUB
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
Precio1,069.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    254
  • Longitud hasta Agujero  
    3.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.7500 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    3.7500 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Peso
    21.48

Detalles

  • Rango de calibres
    De 1.0000 a 3.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de componente
    Centro estándar
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384141139
  • Material
    Acero al carbono
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    KD21
  • UPC_NO
    662384141139

Descripción general

Descripción del fabricante
254 KD 21 SHUB
  • Buje estándar para acoplamiento espaciador con diseño económico de 3 componentes
  • Cumpla con el balance de la clase 9 de AGMA; el balance de AGMA 10 o el cumplimiento con API610 son opciones disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno