Motion
254 KD 21SPR500

KOP-FLEX
254 KD 21 SPR500

2272433 Acoplamiento discal completo - Serie KD21, Acoplamiento espaciador, Mandril de material rugoso, 7.620 in OD, 10.470 in OAL
Artículo MI #02518609
No. Fabricante 254 KD 21 SPR500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
254 KD 21 SPR500

2272433 Acoplamiento discal completo - Serie KD21, Acoplamiento espaciador, Mandril de material rugoso, 7.620 in OD, 10.470 in OAL
Artículo MI #02518609
No. Fabricante 254 KD 21 SPR500
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    3.750 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    3.750 pulg. máx.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    254
  • Distancia entre ejes
    3.880 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.000 (concentrador estándar) pulg., 3.590 (concentrador largo) pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.140 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.750 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.620 pulg.
  • Longitud total
    10.470 pulg.
  • Peso
    10.78 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Acoplamiento del espaciador
  • Forma del disco
    Escalado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    82.5 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    11200 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    KD21
  • Capacidad de par
    52000 pulg.
  • UPC_NO
    662384141412

Descripción general

Descripción del fabricante
254 KD 21SPR500

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno