Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 13.750 pulg.
- Orificio - Lado 23.750 pulg. máx.
- Código de tamaño de acoplamiento254
- Distancia entre ejes3.880 pulg.
- Longitud a través del orificio3.000 (concentrador estándar) pulg., 3.590 (concentrador largo) pulg.
- Desalineación axial máxima0.140 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.750 pulg.
- Diámetro exterior7.620 pulg.
- Longitud total10.470 pulg.
- Peso14.06 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de acoplamiento de discoAcoplamiento del espaciador
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM82.5 CV
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.11200 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD21
- Capacidad de par52000 pulg.
- UPC_NO662384143881