Motion
254 KD 4 LL

KOP-FLEX
254 KD 4 LL

2435030 Acoplamiento discal completo - Serie KD4, Single Flex, Mandril de material rugoso, 7.62 in OD, 6.57 in OAL
Artículo MI #02518621
No. Fabricante 254 KD 4 LL
Precio6,001.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
254 KD 4 LL

2435030 Acoplamiento discal completo - Serie KD4, Single Flex, Mandril de material rugoso, 7.62 in OD, 6.57 in OAL
Artículo MI #02518621
No. Fabricante 254 KD 4 LL
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
Precio6,001.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    3.750 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    3.750 pulg. máx.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    254
  • Distancia entre ejes
    0.570 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.3400 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.59 pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.0700 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.75 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.6200 pulg.
  • Longitud total
    7.7500 pulg.
  • Peso
    52.06 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 1 a 3.75 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Dibujo CAD
  • Configuración
    2 bujes largos
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Flexibilidad simple
  • Forma del disco
    Escalado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    82.5 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Incluye
    2 bujes largos
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    254 KD 4 LL
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384013375
  • RPM Máx.
    11200 rpm
  • Número de discos
    1
  • Par pico
    8667 pies-libras
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    KD4
  • Capacidad de par
    52000 pulg.
  • UPC_NO
    662384013375

Descripción general

Descripción del fabricante
254 KD 4 LL
  • Acoplamientos de disco Single Flex solo para aplicaciones de desalineación angular. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Normalmente se utiliza en cada extremo de un eje flotante.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno