Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento254
- Distancia entre ejes0.570 pulg.
- Diámetro del cubo5.3400 pulg.
- Longitud a través del orificio3 pulg., 3.59 pulg.
- Desalineación axial máxima0.0700 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.75 pulg.
- Diámetro mín. del orificio1 pulg.
- Diámetro exterior7.6200 pulg.
- Longitud total7.1600 pulg.
- Peso49.54 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 1 a 3.75 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración1 buje largo/1 buje estándar
- Tipo de acoplamiento de discoFlexibilidad simple
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM82.5 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye1 buje largo/1 buje estándar
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante254 KD 4 LS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384013290
- RPM Máx.11200 rpm
- Número de discos1
- Par pico8667 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD4
- Capacidad de par52000 pulg.
- UPC_NO662384013290
Descripción general
- Acoplamientos de disco Single Flex solo para aplicaciones de desalineación angular. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Normalmente se utiliza en cada extremo de un eje flotante.