Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento13.26 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento303
- Distancia entre ejes6-1/2 pulg.
- Brida exterior Diámetro9-1/4 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo6-3/4 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.7500 pulg.
- Tamaño máximo del orificio4.7500 pulg.
- Longitud total4.7500 pulg.
- Peso51.00
Detalles
- Rango de calibresDe 1.5000 a 4.7500 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de componenteCentro largo
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Caballos de fuerza a 100 RPM60 CV
- Material del concentradorAcero
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384109047
- MaterialAcero al carbono
- RPM Máx.10000
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieKD2
- Capacidad de par37800 pulg.
- UPC_NO662384109047
Descripción general
- Buje largo para acoplamiento espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo
- Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610
- Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 en el estante, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11