Motion
304 KD HTFS

KOP-FLEX
304 KD HTFS

Paquete de disco de acoplamiento - Tamaño de acoplamiento 304, ondulado, 10.62 in, 9-1/4 in, 9.44 in, 9 in DE
Artículo MI #02518675
No. Fabricante 304 KD HTFS
Precio775.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
304 KD HTFS

Paquete de disco de acoplamiento - Tamaño de acoplamiento 304, ondulado, 10.62 in, 9-1/4 in, 9.44 in, 9 in DE
Artículo MI #02518675
No. Fabricante 304 KD HTFS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio775.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del acoplamiento
    10.62 pulg., 9 pulg., 9-1/4 pulg., 9.44 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    304 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    304
  • Peso
    4.03 lb

Detalles

  • Tipo de componente
    Juego de sujetadores del paquete de discos de par alto
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Forma del disco
    Escalado
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    304 KD HTFS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384846331
  • RPM Máx.
    9900 rpm
  • Tipo de producto
    Paquetes de discos de acoplamiento de disco
  • Serie
    KD04, KD11, KD20, KD21, KD22, KD41, KD41T, KD42, KD42T
  • Estilo
    KD11, 20, 21, 22, 04, 41, 42
  • Capacidad de par
    89000 pulg.
  • UPC_NO
    662384846331

Descripción general

Descripción del fabricante
304 KD HTFS
  • Acoplamiento de sujetadores fabricados según las especificaciones del OEM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo