Motion
304 KD 10 CA

KOP-FLEX
304 KD 10 CA

Conjuntos centrales de acoplamiento de disco - Tamaño 304 Cplg, tipo de conjunto central
Artículo MI #02518677
No. Fabricante 304 KD 10 CA
Precio14,974.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
304 KD 10 CA

Conjuntos centrales de acoplamiento de disco - Tamaño 304 Cplg, tipo de conjunto central
Artículo MI #02518677
No. Fabricante 304 KD 10 CA
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
Precio14,974.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    9 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    304
  • Distancia entre Ejes  
    0.19 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.0000 pulg.
  • Peso
    45.00 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Conjunto central
  • Incluye
    (2) paquetes de discos, (2) juegos de sujetadores de paquetes de discos
  • Instrucciones de instalación
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    304 KD 10 CA
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384156003
  • Tipo de producto
    Conjuntos centrales de acoplamiento de disco
  • Serie
    KD10
  • UPC_NO
    662384156003

Descripción general

Descripción del fabricante
304 KD 10 CA
  • Componente de montaje central del diseño de acoplamiento de disco Close Coupled con bujes reversibles para adaptarse a varias separaciones de eje. Paquetes de discos semiunitarios para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HS (alta torsión, semi-unificados) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno