Motion
304 KD 10 SHUB

KOP-FLEX
304 KD 10 SHUB

Cubo de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 304, en bruto, Flg OD: 9 pulg., 10.3 pulg. (un cubo invertido), 7.38 pulg. de longitud total, Material de acero
Artículo MI #02518678
No. Fabricante 304 KD 10 SHUB
Precio1,551.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
304 KD 10 SHUB

Cubo de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 304, en bruto, Flg OD: 9 pulg., 10.3 pulg. (un cubo invertido), 7.38 pulg. de longitud total, Material de acero
Artículo MI #02518678
No. Fabricante 304 KD 10 SHUB
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
Precio1,551.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    10.3 (un concentrador invertido) pulg., 7.38 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    304
  • Distancia entre ejes
    0.175 pulg., 3.11 (un concentrador invertido) pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    9 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    5-1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5900 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    3.5900 pulg.
  • Peso
    27.30

Detalles

  • Rango de calibres
    De 1.5000 a 3.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de componente
    Centro estándar
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    141 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384141283
  • Material
    Acero al carbono
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    KD10
  • Capacidad de par
    89000 pulg.
  • UPC_NO
    662384141283

Descripción general

Descripción del fabricante
304 KD 10 SHUB
  • Buje reversible estándar para adaptarse a varias separaciones de ejes de un acoplamiento de disco acoplado de cerca
  • Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno