Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento304
- Distancia entre ejes0.190 pulg.
- Diámetro del cubo5.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio3.5 pulg.
- Desalineación axial máxima0.1700 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.75 pulg.
- Diámetro mín. del orificio3.75 pulg.
- Diámetro exterior10.6200 pulg.
- Longitud total7.1900 pulg.
- Peso89.93 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 3.75 a 3.75 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración2 bujes estándar
- Tipo de acoplamiento de discoCerrar acoplado
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM141 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye2 bujes estándar
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante304 KD 11 SS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384155419
- RPM Máx.8700 rpm
- Número de discos2
- Par pico14833 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD11
- Capacidad de par89000 pulg.
- UPC_NO662384155419
Descripción general
- Cerrar Diseño de acoplamiento de disco acoplado con cubos reversibles para adaptarse a varias separaciones de eje. Paquetes de discos individuales para facilitar el mantenimiento. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio. Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 en el estante, puede ser equilibrado a AGMA Clase 10 o 11.