Especificaciones
Dimensiones
- Acoplamiento exterior Diámetro9.25 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento304
- Distancia entre Ejes7 pulg.
- Diámetro exterior9.2500 pulg.
- Peso60.00 lb
Detalles
- Tipo de conjuntoConjunto central
- Incluye(2) paquetes de discos, (2) juegos de sujetadores de paquetes de discos
- Instrucciones de instalación
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante304 KD 20CA700
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384144710
- Tipo de productoConjuntos centrales de acoplamiento de disco
- SerieKD20
- UPC_NO662384144710
Descripción general
Descripción del fabricante
304 KD 20CA700
- Sección central montada en fábrica para un montaje sencillo de los acoplamientos espaciadores. Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610 . Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11.