Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento304
- Diámetro del extremo del cubo9.25 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.7500 pulg.
- Diámetro máximo del orificio6.5000 pulg.
- Tamaño máximo del orificio6.5000 pulg.
- Peso71.00
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de componenteCentro Jumbo
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Material del concentradorAcero al carbono
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384145205
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieKD20
Descripción general
- Buje Jumbo para acoplamiento de espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo
- Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610
- Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 en el estante, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11