Motion
304 KD 20 LHUB

KOP-FLEX
304 KD 20 LHUB

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 304, en bruto, acero al carbono
Artículo MI #02518732
No. Fabricante 304 KD 20 LHUB
Price$3,955.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
304 KD 20 LHUB

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 304, en bruto, acero al carbono
Artículo MI #02518732
No. Fabricante 304 KD 20 LHUB
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
Price$3,955.31/each

Especificaciones

Dimensions

  • Código de tamaño de acoplamiento
    304
  • Diámetro del extremo del cubo
    6.75 pulg.
  • Length Through Bore  
    4.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.7500 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    4.7500 pulg.
  • Longitud total
    4.7500 pulg.
  • Peso
    50.78

Details

  • Rango de calibres
    De 1.5000 a 4.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de componente
    Centro largo
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384144147
  • Material
    Acero al carbono
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    KD20
  • UPC_NO
    662384144147

Descripción general

Descripción del fabricante
304 KD 20 LHUB
  • Comprenet de cubo largo para acoplamiento de espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo
  • Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610
  • Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 en el estante, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo