Motion
304 KD 20LL900

KOP-FLEX
304 KD 20 LL900

2431922 Acoplamiento de disco completo - Serie KD20, espaciador, diámetro interno de material áspero, 18.5000 in OAL, material del buje de acero al carbono
Artículo MI #02518744
No. Fabricante 304 KD 20 LL900
Precio23,226.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
304 KD 20 LL900

2431922 Acoplamiento de disco completo - Serie KD20, espaciador, diámetro interno de material áspero, 18.5000 in OAL, material del buje de acero al carbono
Artículo MI #02518744
No. Fabricante 304 KD 20 LL900
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
Precio23,226.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    304
  • Distancia entre ejes
    9.000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.75 pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.1700 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.75 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    1.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.2500 pulg.
  • Longitud total
    18.5000 pulg.
  • Peso
    103.92 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 1.5 a 4.75 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Dibujo CAD
  • Configuración
    2 bujes largos
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Acoplamiento del espaciador
  • Forma del disco
    Escalado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    141 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Incluye
    2 bujes largos
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    304 KD 20LL900
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384014747
  • RPM Máx.
    9900 rpm
  • Número de discos
    2
  • Par pico
    14833 pies-libras
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    KD20
  • Capacidad de par
    89000 pulg.
  • UPC_NO
    662384014747

Descripción general

Descripción del fabricante
304 KD 20LL900
  • Acoplamiento espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo. Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610 . Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"