Motion
304 KD 20 SHUB

KOP-FLEX
304 KD 20 SHUB

2423028 Cubo de acoplamiento de disco - 304 Tamaño de empalme, 4-3/4 in Orificio, 9-1/4 in Flg OD, Acero
Artículo MI #02518758
No. Fabricante 304 KD 20 SHUB
Precio3,233.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
304 KD 20 SHUB

2423028 Cubo de acoplamiento de disco - 304 Tamaño de empalme, 4-3/4 in Orificio, 9-1/4 in Flg OD, Acero
Artículo MI #02518758
No. Fabricante 304 KD 20 SHUB
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
Precio3,233.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4-3/4 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    15.13 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    304
  • Distancia entre ejes
    7 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    9-1/4 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    6-3/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.3800 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    4.7500 pulg.
  • Longitud total
    3.3800 pulg.
  • Peso
    37.11

Detalles

  • Rango de calibres
    De 1.5000 a 4.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de componente
    Centro estándar
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    141 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384144000
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    9900 rpm
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    KD20
  • Capacidad de par
    89000 pulg.
  • UPC_NO
    662384144000

Descripción general

Descripción del fabricante
304 KD 20 SHUB
  • Componente de buje estándar para acoplamiento espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo
  • Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610
  • Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 en el estante, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"