Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento304
- Distancia entre ejes8.000 pulg.
- Diámetro del cubo6.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio3.38 pulg.
- Desalineación axial máxima0.1700 pulg.
- Diámetro máximo del orificio4.75 pulg.
- Diámetro mín. del orificio1.5 pulg.
- Diámetro exterior9.2500 pulg.
- Longitud total14.7600 pulg.
- Peso132.92 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 1.5 a 4.75 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración2 bujes estándar
- Tipo de acoplamiento de discoAcoplamiento del espaciador
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM141 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye2 bujes estándar
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante304 KD 20SS800
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384154368
- RPM Máx.9900 rpm
- Número de discos2
- Par pico14833 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD20
- Capacidad de par89000 pulg.
- UPC_NO662384154368
Descripción general
- Acoplamiento espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo. Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610 . Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11.