Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento304
- Longitud hasta Agujero4.1900 pulg.
- Diámetro máximo del orificio4.5000 pulg.
- Tamaño máximo del orificio4.5000 pulg.
- Diámetro mín. del orificio1.5000 pulg.
- Longitud total4.1875 pulg.
- Peso38.54
Detalles
- Rango de calibresDe 1.5000 a 4.5000 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de componenteCentro largo
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Material del concentradorAcero
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384155921
- MaterialAcero al carbono
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieKD21
- UPC_NO662384155921
Descripción general
- Componente de núcleo largo del acoplamiento espaciador con diseño económico de 3 componentes
- Conozca el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar
- El saldo de AGMA 10 o el cumplimiento de API610 son opciones disponibles