Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento304
- Distancia entre ejes7.000 pulg.
- Diámetro del cubo6.1600 pulg.
- Longitud a través del orificio3.56 pulg., 4.19 pulg.
- Desalineación axial máxima0.1700 pulg.
- Diámetro máximo del orificio4.5 pulg.
- Diámetro mín. del orificio1.5 pulg.
- Diámetro exterior9.0000 pulg.
- Longitud total14.7500 pulg.
- Peso98.25 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 1.5 a 4.5 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración1 buje largo/1 buje estándar
- Tipo de acoplamiento de discoAcoplamiento del espaciador
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM141 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye1 buje largo/1 buje estándar
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante304 KD 21LS700
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384012538
- RPM Máx.9900 rpm
- Número de discos2
- Par pico14833 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD21
- Capacidad de par89000 pulg.
- UPC_NO662384012538
Descripción general
- Acoplamiento espaciador con diseño económico de 3 componentes. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Conoce el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar. El saldo de AGMA 10 o el cumplimiento de API610 son opciones disponibles.