Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4-1/2 pulg.
- Longitud total del acoplamiento12-1/2 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento304
- Distancia entre ejes4-3/4 pulg.
- Brida exterior Diámetro9 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo6.16 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.5600 pulg.
- Tamaño máximo del orificio4.5000 pulg.
- Longitud total3.5600 pulg.
- Peso33.56
Detalles
- Rango de calibresDe 1.5000 a 4.5000 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de componenteCentro estándar
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Caballos de fuerza a 100 RPM141 CV
- Material del concentradorAcero
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384141146
- MaterialAcero al carbono
- RPM Máx.9900 rpm
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieKD21
- Capacidad de par89000 pulg.
- UPC_NO662384141146
Descripción general
- Buje estándar para acoplamiento espaciador con diseño económico de 3 componentes
- Conozca el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar
- El saldo de AGMA 10 o el cumplimiento de API610 son opciones disponibles