Motion
304 KD 4 LS

KOP-FLEX
304 KD 4 LS

2434884 Acoplamiento de disco completo - Serie KD4, Single Flex, Mandril de material rugoso, 8.4000 in OAL, Material de buje de acero al carbono
Artículo MI #02518798
No. Fabricante 304 KD 4 LS
Precio14,432.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
304 KD 4 LS

2434884 Acoplamiento de disco completo - Serie KD4, Single Flex, Mandril de material rugoso, 8.4000 in OAL, Material de buje de acero al carbono
Artículo MI #02518798
No. Fabricante 304 KD 4 LS
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
Precio14,432.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    304
  • Distancia entre ejes
    0.650 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6.1600 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.56 pulg., 4.19 pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.0850 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.5 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    1.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.0000 pulg.
  • Longitud total
    8.4000 pulg.
  • Peso
    71.00 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 1.5 a 4.5 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Dibujo CAD
  • Configuración
    1 buje largo/1 buje estándar
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Flexibilidad simple
  • Forma del disco
    Escalado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    141 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Incluye
    1 buje largo/1 buje estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    304 KD 4 LS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384013306
  • RPM Máx.
    9900 rpm
  • Número de discos
    1
  • Par pico
    14833 pies-libras
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    KD4
  • Capacidad de par
    89000 pulg.
  • UPC_NO
    662384013306

Descripción general

Descripción del fabricante
304 KD 4 LS
  • Acoplamientos de disco Single Flex solo para aplicaciones de desalineación angular. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Normalmente se utiliza en cada extremo de un eje flotante.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo