Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0.25 °
- Diámetro exterior del acoplamiento10-1/2 pulg.
- Tamaño del acoplamiento354 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento354
- Peso3.84 lb
Detalles
- Tipo de componentePar alto - Paquete de disco semiunitario
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Material del discoAcero inoxidable
- Forma del discoEscalado
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante354 KD HSDP
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384143737
- RPM Máx.4400 rpm
- Número de orificios de pernos8
- Tipo de productoPaquetes de discos de acoplamiento de disco
- SerieKD10
- EstiloKD10
- Capacidad de par145000 pulg.
- Clasificación de par (pulg.-lb)150000
- UPC_NO662384143737
Descripción general
- Paquetes de discos HS (alta torsión, semi-unificados) para aplicaciones de servicio medio y pesado.