Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento354
- Diámetro del extremo del cubo5.91 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.3800 pulg.
- Diámetro máximo del orificio4.2500 pulg.
- Tamaño máximo del orificio4.2500 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.5000 pulg.
- Longitud total4.3800 pulg.
- Peso41.79
Detalles
- Rango de calibresDe 2.0000 a 4.2500 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de componenteCentro estándar
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Material del concentradorAcero al carbono
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384141290
- MaterialAcero al carbono
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieKD10
- UPC_NO662384141290
Descripción general
- Buje reversible estándar para adaptarse a varias separaciones de ejes de un acoplamiento de disco acoplado de cerca
- Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9