Motion
354 KD 11 SHUB

KOP-FLEX
354 KD 11 SHUB

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 354, en bruto, acero al carbono
Artículo MI #02518857
No. Fabricante 354 KD 11 SHUB
Precio6,296.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
354 KD 11 SHUB

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 354, en bruto, acero al carbono
Artículo MI #02518857
No. Fabricante 354 KD 11 SHUB
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
Precio6,296.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    354
  • Diámetro del extremo del cubo
    5.91 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.1200 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.2500 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    4.2500 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    4.1200 pulg.
  • Peso
    40.17

Detalles

  • Rango de calibres
    De 2.0000 a 4.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de componente
    Centro estándar
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384155655
  • Material
    Acero al carbono
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    KD11
  • UPC_NO
    662384155655

Descripción general

Descripción del fabricante
354 KD 11 SHUB
  • Buje reversible estándar para adaptarse a varias separaciones de ejes de un acoplamiento de disco acoplado de cerca
  • Múltiples posiciones de instalación para flexibilidad Cumple con el equilibrio de AGMA Clase 9 en el estante, puede equilibrarse a AGMA Clase 10 o 11

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo