Motion
354 KD 21 LHUB

KOP-FLEX
354 KD 21 LHUB

2360170 Cubo de acoplamiento de disco - 354 Tamaño de empalme, 5 in Orificio, 10-1/2 in Flg OD, Acero
Artículo MI #02518919
No. Fabricante 354 KD 21 LHUB
Precio11,944.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
354 KD 21 LHUB

2360170 Cubo de acoplamiento de disco - 354 Tamaño de empalme, 5 in Orificio, 10-1/2 in Flg OD, Acero
Artículo MI #02518919
No. Fabricante 354 KD 21 LHUB
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
Precio11,944.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    14.62 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    354
  • Distancia entre ejes
    5-3/4 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    10-1/2 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    6.99 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.7500 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    5.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.7500 pulg.
  • Peso
    57.00

Detalles

  • Rango de calibres
    De 2.0000 a 5.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de componente
    Centro largo
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    238 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384155938
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    8800 rpm
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    KD21
  • Capacidad de par
    150000 pulg.
  • UPC_NO
    662384155938

Descripción general

Descripción del fabricante
354 KD 21 LHUB
  • Componente de núcleo largo del acoplamiento espaciador con diseño económico de 3 componentes
  • Cumpla con el balance de la clase 9 de AGMA; el balance de AGMA 10 o el cumplimiento con API610 son opciones disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo