Especificaciones
Dimensions
- Código de tamaño de acoplamiento354
- Distancia entre ejes14.000 pulg.
- Diámetro del cubo6.9900 pulg.
- Longitud a través del orificio4.75 pulg.
- Desalineación axial máxima0.2000 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5 pulg.
- Diámetro mín. del orificio2 pulg.
- Diámetro exterior10.5000 pulg.
- Longitud total23.5000 pulg.
- Peso178.32 lb
Details
- Rango de calibresDe 2 a 5 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración2 bujes largos
- Tipo de acoplamiento de discoAcoplamiento del espaciador
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM238 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye2 bujes largos
- Número de catálogo del fabricante354 KD 21LL1400
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384012798
- RPM Máx.8800 rpm
- Número de discos2
- Par pico25000 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD21
- Capacidad de par150000 pulg.
- UPC_NO662384012798
Descripción general
Descripción del fabricante
354 KD 21LL1400
- Acoplamiento espaciador con diseño económico de 3 componentes. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Conoce el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar. El saldo de AGMA 10 o el cumplimiento de API610 son opciones disponibles.