Motion
354 KD 21LS1400

KOP-FLEX
354 KD 21 LS1400

2429991 Acoplamiento de disco completo - Serie KD21, espaciador, diámetro interno de material áspero, 22.8700 in OAL, material del buje de acero al carbono
Artículo MI #02518926
No. Fabricante 354 KD 21 LS1400
Precio38,748.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
354 KD 21 LS1400

2429991 Acoplamiento de disco completo - Serie KD21, espaciador, diámetro interno de material áspero, 22.8700 in OAL, material del buje de acero al carbono
Artículo MI #02518926
No. Fabricante 354 KD 21 LS1400
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
Precio38,748.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    354
  • Distancia entre ejes
    14.000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6.9900 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.12 pulg., 4.75 pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.2000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.5000 pulg.
  • Longitud total
    22.8700 pulg.
  • Peso
    159.32 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 2 a 5 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Dibujo CAD
  • Configuración
    1 buje largo/1 buje estándar
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Acoplamiento del espaciador
  • Forma del disco
    Escalado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    238 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Incluye
    1 buje largo/1 buje estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    354 KD 21LS1400
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384012583
  • RPM Máx.
    8800 rpm
  • Número de discos
    2
  • Par pico
    25000 pies-libras
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    KD21
  • Capacidad de par
    150000 pulg.
  • UPC_NO
    662384012583

Descripción general

Descripción del fabricante
354 KD 21LS1400
  • Acoplamiento espaciador con diseño económico de 3 componentes. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Conoce el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar. El saldo de AGMA 10 o el cumplimiento de API610 son opciones disponibles.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good