Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento354
- Diámetro del extremo del cubo6.99 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.1200 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5.0000 pulg.
- Tamaño máximo del orificio5.0000 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.5000 pulg.
- Longitud total4.1200 pulg.
- Peso50.26
Detalles
- Rango de calibresDe 2.0000 a 5.0000 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de componenteCentro estándar
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Material del concentradorAcero al carbono
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384141153
- MaterialAcero al carbono
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieKD21
- UPC_NO662384141153
Descripción general
- Buje estándar para acoplamiento espaciador con diseño económico de 3 componentes
- Conozca el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar
- El saldo de AGMA 10 o el cumplimiento de API610 son opciones disponibles