Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento354
- Distancia entre ejes0.810 pulg.
- Diámetro del cubo6.9900 pulg.
- Longitud a través del orificio4.75 pulg.
- Desalineación axial máxima0.1000 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5 pulg.
- Diámetro mín. del orificio2 pulg.
- Diámetro exterior10.5000 pulg.
- Longitud total10.3100 pulg.
- Peso123.66 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 2 a 5 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración2 bujes largos
- Tipo de acoplamiento de discoFlexibilidad simple
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM238 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye2 bujes largos
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante354 KD 4 LL
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384013399
- RPM Máx.8800 rpm
- Número de discos1
- Par pico25000 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD4
- Capacidad de par150000 pulg.
- UPC_NO662384013399
Descripción general
- Acoplamientos de disco Single Flex solo para aplicaciones de desalineación angular. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Normalmente se utiliza en cada extremo de un eje flotante.